항목 | 탭앤 다이 세트 |
절단 크기 | 28 |
다이 유형 | 1-1/2 및 2" OD 조정 가능(No. 1PZ53) 1, 1-1/2 및 2" OD 솔리드(No. 1PZ37) |
자재 | 고 탄소강 |
조각 수 | 64 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 범위 | 4-40 대 1" |
크기 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT |
포함 된 크기 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT |
나사 유형 | NC, NF, NPT |
타입 | 분수의 |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 44.7 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1PZ39 | 12 | 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 | NC | ₩ 83,020 | ||
1PZ40 | 16 | 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10 | NC | ₩ 160,265 | ||
1PZ41 | 21 | 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10 | NC | ₩ 359,082 | ||
1PZ42 | 30 | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16 | NC, NF | ₩ 302,627 | ||
1PZ43 | 45 | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14 | NC, NF | ₩ 773,797 | ||
1PZ48 | 22 | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20 | NC, NF | ₩ 222,267 | ||
1PZ49 | 39 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT | NC, NF, NPT | ₩ 320,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.