플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WESTWARD 1PZ39 탭 / 다이 세트 12 개 | AB2ZMK

WESTWARD 1PZ39 탭/다이 세트 12개

재고 있음 있음
항목: AB2ZMK 모델: 1PZ39

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 83,020 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목탭앤 다이 세트
절단 크기5
다이 유형1 "OD 솔리드
자재고 탄소강
조각 수12
SAE 또는 미터법SAE
크기 범위1/4 ~ 1/2 "
크기1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
포함 된 크기1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
나사 유형NC
타입분수의

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.24
선박 높이 (cm)31.24
선박 길이 (cm)34.29
선박 폭 (cm)4.57
HS 코드8207403000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델조각 수포함 된 크기나사 유형가격
WESTWARD 1PZ40 탭 / 다이 세트 16 개 | AB2ZML 1PZ40161/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10NC₩ 160,265
WESTWARD 1PZ41 탭 / 다이 세트 21 개 | AB2ZMM 1PZ41211/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10NC₩ 359,082
WESTWARD 1PZ42 탭 / 다이 세트 30 개 | AB2ZMN 1PZ42301/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16NC, NF₩ 302,627
WESTWARD 1PZ43 탭 / 다이 세트 45 개 | AB2ZMP 1PZ43451/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14NC, NF₩ 773,797
WESTWARD 1PZ48 ​​탭 / 다이 세트 22 개 | AB2ZMV 1PZ48221/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20NC, NF₩ 222,267
WESTWARD 1PZ49 탭 / 다이 세트 39 개 | AB2ZMW 1PZ49394-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT₩ 320,215
WESTWARD 1PZ51 탭 / 다이 세트 41 개 | AB2ZMY 1PZ51411/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, NPT₩ 339,622

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WESTWARD 1PZ39 탭/다이 세트 12개
₩ 83,020 /단위