항목 | 래칫 렌치 세트 |
마감재 | 크롬 |
유연한 헤드 | 아니 |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
최소 아크 스윙 | 5 학위 |
톱니 수 | 72 |
조각 수 | 5 |
점수 | 12 |
오프셋 | 0 학위 |
역전 | 가능 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
렌치 스타일 | 장애물, S 자형 |
포함 된 렌치 | 10x12, 11x13, 14x16, 15x17, 19x22mm |
선박 중량 (kg) | 1.2 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.