LOVEJOY 68514458116 커플링 허브, 1.875인치 보어 크기, 키 홈 없음, 알루미늄
항목: AL9XEY
모델 : 68514458116교차 참조: 58116
₩ 87,741 /단위
이 제품은 10의 배수로만 배송될 수 있습니다.견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나사 스타일 허브 |
각도 오정렬 | 3도 |
튜브 내경 | 11mm |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 실버/메탈 |
커플 링 크기 | 몰32 |
커플 링 타입 | Oldham, 인서트가 있는 XNUMX피스 디자인 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 13mm |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 구경 | 14mm |
맥스. 작동 온도. | 176도 에프 |
RPM | 1200 RPM |
최소 구경 | 8mm |
관성 모멘트 | 0.025파운드.In.Sq. |
관성 모멘트 WR2 | 0.025파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 39.8 인치-파운드 |
외부 Dia. | 32mm |
전체 커플링 길이 | 33mm |
평행 오정렬 | 0.1 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
고정 나사 크기 | M6 |
스타일 | 고정 나사 |
측정 시스템 | 제국의 |
비틀림 강성 | 8788in.-lbs./rad |
모델 | 최소 구경 | 튜브 내경 | 커플 링 크기 | 관성 모멘트 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 평행 오정렬 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458115 | - | 10mm | 몰32 | - | 39.8 인치-파운드 | - | - | - | ₩ 87,741 | RFQ
|
68514458079 | 3mm | 3mm | 몰16 | 0.001파운드.인치.제곱 | 6.20 인치-파운드 | 16mm | 18mm | 0.400 " | - | RFQ
|
68514458080 | 3mm | 4mm | 몰16 | 0.001파운드.인치.제곱 | 6.20 인치-파운드 | 16mm | 18mm | 0.400 " | - | RFQ
|
68514458081 | 3mm | 5mm | 몰16 | 0.001파운드.인치.제곱 | 6.20 인치-파운드 | 16mm | 18mm | 0.400 " | - | RFQ
|
68514458082 | 3mm | 6mm | 몰16 | 0.001파운드.인치.제곱 | 6.20 인치-파운드 | 16mm | 18mm | 0.400 " | - | RFQ
|
68514458091 | 3mm | 4mm | 몰20 | 0.003파운드.인치.제곱 | 10.60 인치-파운드 | 20mm | 23mm | 0.600 " | - | RFQ
|
68514458092 | 3mm | 5mm | 몰20 | 0.003파운드.인치.제곱 | 10.60 인치-파운드 | 20mm | 23mm | 0.600 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.