그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오일 필터 렌치 |
생산 능력 | 2-1/4 to 2-9/16" |
길이 | 2 1/4 인치 ~ 2 9/16 인치 |
자재 | 금속 |
타입 | 무거운 의무 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8204120000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1EKE3 | 최대 6 형 | - | 스틸 바디 및 나일론 스트랩 | 가죽 끈 | ₩ 17,570 | ||
1EKH4 | 3-7/8 to 4-3/8" | - | 스프링 스틸 | 특대 | ₩ 49,122 | ||
1EKH5 | 4 ~ 4-3 / 8 " | 4 "~ 4 3/8" | 금속 | 무거운 의무 | ₩ 16,310 | ||
1EKH7 | 2.187 " | 2.5 " | 금속 | 90도 회전 | ₩ 19,302 | ||
1EKH9 | 3.25 " | 2.5 " | 스프링 스틸 | 엔드 캡 | ₩ 1,960 | ||
1EKJ2 | 3-7/16 to 3-3/4" | 3 7/16 인치 ~ 3 3/4 인치 | 금속 | 무거운 의무 | ₩ 13,667 | ||
1EKJ5 | 2-1/2 to 3-3/4" | - | 강철 | 3 턱 유니버설 | ₩ 38,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.