항목 | 너트 드라이버 |
색상 | 파란색 |
컬러 코드 | 검정 |
처리 | 고무 그립이있는 플라스틱 |
핸들 색상 | 파란색 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
마녀 | 5.0 mm |
육각 크기 | 5.0mm |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 7.5 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
정강이 | ㅁㄴㅇㄹ |
생크 길이 | 3" |
생크 재질 | 열처리 된 크롬 강철 |
생크 타입 | 솔리드 라운드 |
테더 가능 | 테더 준비 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.