항목 | 유압 토우 잭 |
Base | 용접 |
기본 크기 | 11-5/8 x 9-1/4" |
실린더 | 크롬 도금 중간 탄소강 |
손잡이 길이 | 23.625 " |
리프팅 용량 | 10 톤 |
최대 리프팅 높이. | 6.25 " |
최소 리프팅 높이 | 1.125 " |
최대 신장 | 6.25 " |
선박 중량 (kg) | 38.79 |
선박 높이 (cm) | 35.81 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 8425420000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 기본 크기 | 실린더 | 리프팅 용량 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 최대 신장 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VW31 | 4-5/8 x 7-1/2" | 크롬 중간 탄소강 | 5 톤 | 5.75 " | 7 / 8 " | 5.75 " | ₩ 2,687,230 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.