그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토크 렌치 헤드 |
드라이브 크기 | 14 X 18 mm |
헤드 재료 | 크롬 바나듐 강철 |
헤드 유형 | 개방형 |
자재 | CrV |
최대. 토크 | 166 피트-파운드 |
오프셋 | 0 학위 |
전체 길이 | 2 13 / 32 " |
크기 | 22mm |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 1.09 |
선박 길이 (cm) | 4.72 |
선박 폭 (cm) | 2.49 |
HS 코드 | 8204110030 |
프로덕트 | 모델 | 헤드 재료 | 헤드 유형 | 자재 | 최대. 토크 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19ZD08 | 크롬 바나듐 강철 | 박스 엔드 | CrV | 243 피트-파운드 | 2 3 / 5 " | 21mm | ₩ 19,425 | ||
19ZC59 | 합금강 | 라운드 래칫 | 합금강 | 453 피트-파운드 | 2 25 / 32 " | 1 / 2 " | ₩ 33,285 | ||
19ZC90 | 크롬 바나듐 강철 | 개방형 | CrV | 38 피트-파운드 | 2.25 " | 13 | ₩ 28,262 | ||
19ZC91 | 크롬 바나듐 강철 | 개방형 | CrV | 47 피트-파운드 | 2.25 " | 14mm | ₩ 27,912 | ||
19ZC92 | 크롬 바나듐 강철 | 개방형 | CrV | 57 피트-파운드 | 2.25 " | 15mm | ₩ 15,872 | ||
19ZC93 | 크롬 바나듐 강철 | 개방형 | CrV | 68 피트-파운드 | 2 5 / 16 " | 16mm | ₩ 27,912 | ||
19ZC94 | 크롬 바나듐 강철 | 개방형 | CrV | 81 피트-파운드 | 2 5 / 16 " | 17mm | ₩ 15,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.