그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 처킹 리머 |
모따기 (Deg.) | 45 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.6875 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 2.25 " |
분수 크기 | 11 / 16 " |
왼손 / 오른손 | 오른손 절단 |
자재 | 고속철 |
모스 테이퍼 | 2 |
플루트 수 | 6 |
전체 길이 | 9" |
정강이 | 모스 테이퍼 생크 |
생크 크기 | MT2 |
생크 타입 | 모스 테이퍼 |
크기 | 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | CN |
모델 | 미터 크기 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 모스 테이퍼 | 플루트 수 | 전체 길이 | 정강이 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11V308 | - | 0.0312 " | 분수 인치 | - | 3 | 2.5 " | 둥근 생크 | 0.031 " | ₩ 12,145 | |
11V313 | - | 0.1094 " | 분수 인치 | - | 4 | 3.5 " | 둥근 생크 | 0.109 " | ₩ 39,287 | |
11V314 | - | 0.125 " | 분수 인치 | - | 4 | 3.5 " | 둥근 생크 | 0.125 " | ₩ 27,265 | |
11V315 | - | 0.1406 " | 분수 인치 | - | 4 | 4" | 둥근 생크 | 0.14 " | ₩ 46,725 | |
11V316 | - | 0.1562 " | 분수 인치 | - | 4 | 4" | 둥근 생크 | 0.156 " | ₩ 46,725 | |
11V318 | - | 0.1875 " | 분수 인치 | - | 6 | 4.5 " | 둥근 생크 | 0.187 " | ₩ 52,500 | |
11V322 | - | 0.25 " | 분수 인치 | - | 6 | 6" | 둥근 생크 | 0.25 " | ₩ 32,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.