항목 | 육각 너트 드라이버 |
블레이드 소재 | CR-V 스틸 |
색상 | 레드 / 클리어 |
처리 | PVC |
핸들 색상 | 클리어 / 레드 |
핸들 디자인 | 피리 |
손잡이 재질 | PVC |
마녀 | 1 / 4 " |
육각 크기 | 1 / 4 " |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 8" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 길이 | 4" |
생크 재질 | CR-V 스틸 |
생크 타입 | 솔리드 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 4.5 |
선박 길이 (cm) | 23.01 |
선박 폭 (cm) | 4.5 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.