PAWLING CORP WC-101-0-3 외부 모서리 9/20 x 96인치 황갈색 접착제
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 외부 코너 |
색상 | 탄 |
마감재 | 부드럽게 |
높이 | 96 " |
자재 | 성형 플라스틱 |
자료 유형 | 내 충격성 |
설치 | 점착제 |
면 수 | 2 |
폭 | 9 / 20 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 254 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3916200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 높이 | 자재 | 설치 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC-4-0-2 | 상아 | 질감 | 4" | 성형 플라스틱 | 안으로 나사 | 0.75 " | 3 / 4 " | ₩ 9,730 | ||
OC-4-0-3 | 탄 | 질감 | 4" | 성형 플라스틱 | 안으로 나사 | 0.75 " | 3 / 4 " | ₩ 9,730 | ||
OC-4-0-313 | 샴페인 | 질감 | 4" | 성형 플라스틱 | 안으로 나사 | 0.75 " | 3 / 4 " | ₩ 9,730 | ||
OC-4-0-370 | 달걀 껍질 | 질감 | 4" | 성형 플라스틱 | 안으로 나사 | 0.75 " | 3 / 4 " | ₩ 9,730 | ||
OC-4-0-210 | 은회색 | 질감 | 4" | 성형 플라스틱 | 안으로 나사 | 0.75 " | 3 / 4 " | ₩ 9,730 | ||
OC-4-0-377 | 물오리 | 질감 | 4" | 성형 플라스틱 | 안으로 나사 | 0.75 " | 3 / 4 " | ₩ 9,730 | ||
OC-4-0-301 | 리넨 화이트 | 질감 | 4" | 성형 플라스틱 | 안으로 나사 | 0.75 " | 3 / 4 " | ₩ 9,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.