항목 | 연마 블래스터 |
공기 압력 | 65에서 125 PSI로 |
80 PSI에서 필요한 CFM | 9/3 "노즐이있는 32, 11/7"노즐이있는 64, 13/1 "노즐이있는 8, 18/9"노즐이있는 64 |
호퍼 용량 | 80 파운드 |
호퍼 재질 | 강철 |
호스 길이 | 8ft. |
자재 | 강철, 고무, 플라스틱, 세라믹 |
타입 | 압력 공급 |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8424301000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.