항목 | 너트 드라이버 |
블레이드 소재 | 크롬 도금 50BV30 합금강 |
색상 | 검정색 그립이있는 파란색 |
컬러 코드 | 초록색 |
처리 | 아세테이트, 쿠션 그립 |
핸들 색상 | 검정색 그립이있는 파란색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
손잡이 재질 | 아세테이트 |
마녀 | 9 mm |
육각 크기 | 9.0mm |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 7.375 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
샤프트 | 중공 3 "깊이 |
정강이 | 일주 |
생크 길이 | 3" |
생크 재질 | 강철 |
생크 타입 | 중공 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.