항목 | 슬라이딩 암 바 클램프 |
바 재질 | 강철 |
바 크기 | 5/16 x 3-17 / 32 인치 |
바 두께 (인치) | 5/16 |
바 너비 (인치) | 3-17/32 |
클램프 페이스 (인치) | phase1 |
손잡이 길이 | 3 17 / 32 " |
손잡이 재질 | 강철 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
맥스. 턱 개방 | 6.75 |
공칭 클램핑 압력 | 600 |
공칭 레일 크기 (인치) | 5/8 × 9/32 |
열리는 | 6에서 |
패드 타입 | 부드럽게 |
나사 크기 | 단계 17/32 " |
스핀들 직경 | 단계 17/32 In. |
스위블 패드 | 위상 1 x 15/32 In. |
회전 유형 | 가능 |
인후 깊이 | 3.125 |
타입 | 가벼운 의무 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.