항목 | Quick-Adj 스틸 바 클램프 |
바 재질 | 강철 |
바 크기 | 7/16x 5-1/2 In. |
바 두께 (인치) | 7/16 |
바 너비 (인치) | 5-1/2 |
클램프 페이스 (인치) | 단계 1-5 / 8 |
손잡이 길이 | 5.5 " |
손잡이 재질 | 강철 |
부하 용량 | 4500의 파운드 |
맥스. 턱 개방 | 12에서 |
공칭 클램핑 압력 | 4,500 |
공칭 레일 크기 (인치) | 1-17/32 x 25/32 |
열리는 | 12에서 |
패드 타입 | 부드럽게 |
나사 크기 | 단계 27/32 " |
스핀들 직경 | 단계 27/32 In. |
스위블 패드 | 위상 1-5 / 8 x 5/8 In. |
회전 유형 | 가능 |
인후 깊이 | 6.875 |
타입 | 무거운 의무 |
선박 중량 (kg) | 5.49 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 길이 | 부하 용량 | 맥스. 턱 개방 | 패드 타입 | 나사 크기 | 인후 깊이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D552 | 0" | 550의 파운드 | 8 인치 | 해당 사항 없음 | 0" | 4에서 | 래칫 유형 | ₩ 80,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.