항목 | 보관함 |
기본 다리 내부 치수. | 15-3 / 4 " |
Dim 외부의 기본 다리. | 20 " |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 빨간색 |
포크 길이 | 19 " |
포크 너비 | 3" |
앞바퀴 Dia. | 5" |
최대 리프팅 높이. | 54 " |
최소 리프팅 높이 | 4.25 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
로드 센터 | 10 " |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 70.5 " |
전체 길이 | 30 " |
전체 폭 | 20 " |
에서 제공 | 핸드 윈치 |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
뒷바퀴 Dia. | 5" |
휠 지름 | 5" |
선박 중량 (kg) | 55.8 |
선박 높이 (cm) | 176.53 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 51.82 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
260152 | 유압 플랫폼 리프트 | ₩ 1,761,709 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.