항목 | 틸팅 포크 핸드 트럭 |
색상 | 초록색 |
포크 포켓 사이즈 | 4 "X 12" |
핸들 타입 | 듀얼 핸들 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 55 " |
전체 길이 | 24.25 " |
전체 폭 | 25.5 " |
기울이다 | 풋 페달 |
타입 | 2- 휠 |
휠 재질 | 몰돈 고무 |
선박 중량 (kg) | 37.58 |
선박 높이 (cm) | 139.7 |
선박 길이 (cm) | 61.6 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
A. Wesco 210479 핸드 트럭의 최대 적재 용량은 1000lb입니다.
A. 사용자는 이 핸드 트럭을 최대 49인치까지 적재할 수 있습니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.