그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래칫 렌치 세트 |
마감재 | 공단 |
유연한 헤드 | 아니 |
자재 | 몰리브덴 |
최소 아크 스윙 | 4.5 학위 |
톱니 수 | 80 |
조각 수 | 4 |
점수 | 12 |
오프셋 | 아니 |
역전 | 아니 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
렌치 스타일 | 복합성 |
포함 된 렌치 | 10, 13, 17, 19 mm |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8204110060 |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 점수 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05020012001 | 8 | 6 | SAE | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ₩ 502,162 | ||
05020013001 | 11 | 6 | 메트릭 | 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | ₩ 714,315 | ||
05073295001 | 4 | 12 | SAE | 7/16, 1/2, 9/16, 3/4" | ₩ 267,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.