그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파워 비트 |
비트 길이 | 3.5 " |
비트 스타일 | 마녀 |
마감재 | 입히는 다이아몬드 |
자재 | 스테인리스 강 |
전체 길이 | 3.5 " |
포인트 크기 | 1/8 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 마녀 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8207806000 |
원산지 | CZ |
모델 | 항목 | 포인트 크기 | SAE 또는 미터법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
05071080002 | 비트 삽입 | 1.0mm | 메트릭 | ₩ 21,805 | |
05071101001 | 파워 비트 | 3.0mm | 메트릭 | ₩ 23,502 | |
05071102001 | 파워 비트 | 4.0mm | 메트릭 | ₩ 23,502 | |
05071103001 | 파워 비트 | 5.0mm | 메트릭 | ₩ 23,502 | |
05071104001 | 파워 비트 | 6.0mm | 메트릭 | ₩ 23,502 | |
05071105051 | 파워 비트 | 3/32 | SAE | ₩ 23,502 | |
05071107001 | 파워 비트 | 5/32 | SAE | ₩ 23,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.