그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비트 삽입 |
비트 길이 | 1" |
비트 스타일 | 토크 세트 |
마감재 | 입히는 다이아몬드 |
자재 | S2 스틸 |
전체 길이 | 1" |
포인트 크기 | 6 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 다중 (세트) |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | CZ |
모델 | 전체 길이 | 포인트 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
05066642001 | 1" | 8 | 다중 (세트) | ₩ 17,622 | |
05066644001 | 1" | 10 | 톡스 | ₩ 17,622 | |
05066646001 | 1.25 " | 1/4 | 다중 (세트) | ₩ 24,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.