그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ESD 드라이버 |
마감재 | 크롬 생크, 흑색 산화물 팁 |
핸들 디자인 | 인체 공학적 (Antiroll 포함) |
손잡이 재질 | 다 성분 |
전체 길이 | 6.25 " |
생크 길이 | 2.375 " |
생크 재질 | 합금 공구강 |
생크 모양 | 일주 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 2.0mm |
팁 스타일 | 키스톤 슬롯 형 |
팁 스타일 그룹 | 슬롯 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | CZ |
모델 | 전체 길이 | 생크 길이 | 팁 크기 | 팁 스타일 | 팁 스타일 그룹 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05030100002 | 5.375 " | 1 9 / 16 " | 1.2mm | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 10,447 | |
05030101002 | 5.375 " | 1 9 / 16 " | 1.5mm | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 11,515 | |
05030102002 | 6.25 " | 2.375 " | 1.8mm | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 10,640 | |
05030104002 | 7" | 3.125 " | 2.5mm | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 9,747 | |
05030105002 | 7" | 3.125 " | 3.0mm | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 9,957 | |
05030106002 | 7" | 3.125 " | 3.5mm | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 11,637 | |
05030107002 | 7" | 3.125 " | 4.0mm | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 13,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.