그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 치즐 드라이버 드라이버 |
마감재 | 크롬 생크, 흑색 산화물 팁 |
핸들 디자인 | 인체 공학적 (Antiroll 포함) |
손잡이 재질 | 다 성분 |
전체 길이 | 12.5 " |
생크 길이 | 8" |
생크 재질 | 합금 공구강 |
생크 모양 | 육각 볼스터 포함 육각 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 1 / 2 " |
팁 스타일 | 키스톤 슬롯 형 |
팁 스타일 그룹 | 슬롯 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | CZ |
모델 | 전체 길이 | 생크 길이 | 팁 크기 | 팁 스타일 | 팁 스타일 그룹 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05018260002 | 6.375 " | 3.125 " | 9 / 64 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 14,192 | |
05018262002 | 7.375 " | 3.5 " | 0.017 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 16,030 | |
05018264003 | 8.125 " | 4" | 7 / 32 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 20,352 | |
05018266003 | 9.125 " | 5" | 9 / 32 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 24,185 | |
05018268002 | 10.187 " | 6" | 11 / 32 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 34,142 | |
05018270003 | 11.187 " | 7" | 3 / 8 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 41,492 | |
05017005002 | 7" | 3.125 " | #1 | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | ₩ 40,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.