그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드라이버 |
마감재 | 크롬 |
핸들 디자인 | 인체 공학적 (Antiroll 포함) |
손잡이 재질 | 다 성분 |
전체 길이 | 16 " |
생크 길이 | 12 " |
생크 재질 | 합금 공구강 |
생크 모양 | 일주 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | #2 |
팁 스타일 | 필립스 |
팁 스타일 그룹 | 필립스 / 크로스 포인트 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8205400000 |
프로덕트 | 모델 | 팁 스타일 | 마감재 | 핸들 디자인 | 팁 스타일 그룹 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 생크 길이 | 생크 모양 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05032005002 | 키스톤 슬롯 형 | 크롬 | 인체 공학적 (Antiroll 포함) | 슬롯 | 다 성분 | 9" | 6" | 일주 | ₩ 35,105 | ||
05032001002 | 키스톤 슬롯 형 | 크롬 | 인체 공학적 (Antiroll 포함) | 슬롯 | 다 성분 | 6" | 3.125 " | 일주 | ₩ 20,702 | ||
05032022002 | 필립스 | 크롬 | 인체 공학적 (Antiroll 포함) | 필립스 / 크로스 포인트 | 다 성분 | 8" | 4" | 일주 | ₩ 30,852 | ||
05032050002 | 톡스 (R) | 크롬 | 인체 공학적 (Antiroll 포함) | 별 (R) / 별 | 다 성분 | 5.5 " | 2.375 " | 일주 | ₩ 22,557 | ||
05032051002 | 톡스 (R) | 크롬 | 인체 공학적 (Antiroll 포함) | 별 (R) / 별 | 다 성분 | 5.5 " | 2.375 " | 일주 | ₩ 43,501 | ||
05031441002 | 필립스 | 크롬 | 인체 공학적 (Antiroll 포함) | 필립스 / 크로스 포인트 | 다 성분 | 7.125 " | 3.25 " | 일주 | ₩ 1,382 | ||
05031444002 | 필립스 | 크롬 | 인체 공학적 (Antiroll 포함) | 필립스 / 크로스 포인트 | 다 성분 | 8.25 " | 4" | 일주 | ₩ 1,925 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.