그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 세트 |
포함 된 깊은 소켓 포인트 스타일 | 없음 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
마감재 | 플라스틱 트림이있는 새틴 마감 |
포함 된 플렉스 소켓 포인트 스타일 | 없음 |
조각 수 | 38 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 소켓 | 6-Pt. Std.-1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" |
Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 6 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 2.96 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | CZ |
프로덕트 | 모델 | 테더 가능 | 드라이브 크기 | 마감재 | 항목 | 측정 유형 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 소켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05003533002 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 4 " | 플라스틱 트림이있는 새틴 마감 | 소켓 세트 | - | 42 | 메트릭 | 6점 표준-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm | ₩ 679,945 | ||
05003535002 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 4 " | 플라스틱 트림이있는 새틴 마감 | 소켓 세트 | - | 41 | SAE | 6-Pt. Std.-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" | ₩ 642,775 | ||
05003594002 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 8 " | 플라스틱 트림이있는 새틴 마감 | 소켓 세트 | - | 43 | 메트릭 | 6점 표준-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm | ₩ 829,832 | ||
05003645002 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 2 " | 플라스틱 트림이있는 새틴 마감 | 소켓 세트 | - | 37 | 메트릭 | ½" 5mm, 6mm, 8mm 및 10mm 육각 비트, #3 Phillips 비트, #3 Pozi 비트, T20, T25, T30, T40, T45, T50 및 T55 Torx 비트, ½" x 5 /16" , 10mm 소켓, 11mm 소켓, 12mm 소켓, 13mm 소켓, 14mm 소켓, 15mm 소켓, 16mm 소켓, 17mm 소켓, 18mm | ₩ 1,102,377 | ||
05003647002 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 2 " | 플라스틱 트림이있는 새틴 마감 | 소켓 세트 | - | 38 | SAE | 6pt. 표준 : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1 1 / 16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4 ", 육각 : 5mm, 6mm, 8mm 및 10mm, Phillips : # 3, Pozi 비트 : # 3, Torx : T20, T25, T30, T40, T45, T50 및 T55 | ₩ 1,084,790 | ||
05004017001 | 테더 가능하지 않음 | 1 / 4 " | 새틴 크롬 | 소켓 렌치 세트 | 메트릭 | 28 | - | 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm | ₩ 269,307 | ||
05004020001 | 테더 가능하지 않음 | 1 / 4 " | 새틴 크롬 | 소켓 렌치 세트 | SAE | 28 | - | 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" | ₩ 275,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.