그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절단 방지 슬리브 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 0 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 3 |
ANSI / ISEA 펑크 레벨 | 0 |
색상 | 노란색 |
길이 | 18 " |
자재 | 케블라 (R) |
크기 | 한 사이즈 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 44.96 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 6117809540 |
모델 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SK-10-KCL | 10 " | 케블라 (R) /면 | ₩ 6,422 | |
SK-14-KCL | 14 " | 케블라 (R) | ₩ 7,560 | |
SK-10H-KCL | 10 " | 케블라 (R) /면 | ₩ 612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.