항목 | 납땜 역 |
온도. 범위 | 900 F |
타입 | 가변 제어 |
전압 | 120 볼트 |
와트 | 5 ~ 40 |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8515110000 |
원산지 | MX |
A. 납땜 스테이션은 복잡한 작업을 관리하도록 설계되었습니다. 그들은 더 빨리 뜨거워지고 더 정확하게 온도를 유지합니다. 스테이션에 더 광범위한 전원 공급 장치가 있어 작업에 필요한 주스를 제공할 수 있기 때문입니다.
A. 납땜인두는 펜 형태로 성형된 가장 기본적인 납땜공구입니다. PCB 및 기타 전자 부품 납땜과 같은 DIY 납땜 작업을 위해 초보자가 일반적으로 사용합니다.
프로덕트 | 모델 | 펌프 유형 | 온도 정확성 | 온도. 범위 | 타입 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR2000VXN | 회전 날개 | - | 200에서 850 Deg. 에프 | - | - | - | ₩ 4,548,932 | ||
WTH1N | 내부의 | +/- 54도 | 120도에서 1100도까지 | 디지털 | 120 VAC | 900 | ₩ 1,954,102 | ||
WT1013N | - | +/- 17도 | 150도에서 850도까지 | 디지털 | 120 VAC | 95 | ₩ 1,042,352 | ||
WE1010NA | - | +/- 9도 | 200 ~ 850도 | - | 120V 교류 | 70W | ₩ 358,470 | ||
WX2024N | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,937,827 | ||
WX2022N | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,980,107 | ||
WX2023N | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,885,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.