WELLER
1945년에 설립된 Weller는 미국 사우스캐롤라이나 주 렉싱턴에 본사를 두고 있으며 전자 제품 제조의 다양한 응용 분야를 위한 독창적인 납땜, 여과, 정밀 도구 및 용접 솔루션을 제조합니다. 상세 보기
필터
용접
접착제/실란트/테이프
HVAC 및 냉각기
에어/공기압
배관
선박/차량정비용품
용접 필터
납땜전체보기
플럭스 디스펜서 수지, 플럭스 및 오일 솔벤트를 분배하고 유출 및 폐기물을 방지하는 데 사용되는 ESD 안전 FD2D 플럭스 디스펜서 포함
납땜 액세서리 RoHS 준수 어댑터 어셈블리, 탄소 필터, 팁 클리너, 나사산 바늘, 스폰지, 연필 등은 가정용 및 고강도 납땜 응용 분야에 적합합니다.
납땜 및 납땜 제거 스테이션 유지 보수 및 수리 목적과 민감한 구성 요소를 보호하는 데 사용됩니다. 화씨 1110도까지의 온도를 처리 할 수 있으며 빠른 가열 및 빠른 온도 회복 기능이 있습니다.
납땜 인두 총 및 냄비 가정, 상업 및 산업 응용 분야에서 인쇄 회로 기판(PCB) 및 주석 도금 와이어의 대량 납땜에 광범위하게 사용되는 전문가용/소비자용 제품
납땜 팁 드래그 솔더링, 칩 부품 솔더링, 커넥터 솔더링 및 QFP 솔더링용으로 설계되었습니다. 스크루드라이버/끌/나사형/마이크로/원추형/원형/나이프/원통형/플랫 버전으로 제공
솔더 납땜 응용 분야에서 미세 공기 분배를위한 공기 작동 식 주사기가 포함됩니다. 두 부품 사이에 누출없는 연결을위한 Luer 잠금 팁 디자인이 특징이며 고무 또는 플라스틱 스토퍼와 함께 제공됩니다.
연기 추출기 및 액세서리전체보기
연기 추출기 액세서리 WRS 재작업 시스템 및 WSL 및 WSD81 납땜 스테이션과 호환되는 ESD 안전 액세서리. 연기 추출기와 함께 사용하여 유해 연기의 80%를 지시, 제어 및 흡수합니다.
연기 추출기 수동 납땜, 고강도 납땜, 청소, 접착, 충전 및 이와 유사한 용도에 사용됩니다. 120V ~ 230V 범위의 입력 전압을 처리하고 최대 XNUMX개 작업장의 공기를 정화할 수 있습니다. 공기 흐름 조절을 최적화하기 위한 조정 가능한 압력 제어 기능
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Weller 파트 번호은 동등한 Allegro, Hakko 및 Lincoln Electric 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Weller 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Weller 제품은 크기가 크거나 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주하는 질문
Weller 납땜 건은 어떻게 관리해야 합니까?
Weller 납땜 건을 유지 관리하려면 먼지와 이물질이 없도록 유지하십시오. 젖은 스폰지로 팁을 정기적으로 닦아 축적된 찌꺼기를 제거하고 사용하지 않을 때는 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 팁이 손상되거나 부식된 경우 새 것으로 교체하십시오.
필요에 맞는 Weller 집진기를 어떻게 선택합니까?
적합한 Weller 연기 추출기를 선택할 때 작업 공간 크기, 생성된 연기 유형 및 사용 빈도를 확인하십시오. Weller는 공기 흐름 용량과 필터 유형이 다른 다양한 모델을 제공하므로 요구 사항에 가장 적합한 모델을 선택할 수 있습니다.
Weller 부탄 토치를 사용해도 안전합니까?
예, Weller 부탄 토치는 안전 잠금 장치, 자동 차단 메커니즘 및 고온을 견딜 수 있는 재료와 같은 내장된 안전 기능으로 인해 안전합니다.
Weller 납땜 냄비를 사용하는 방법?
Weller 납땜 포트를 사용하려면 우선 내열성이 있고 안정적인 표면에 놓습니다. 냄비에 필요한 양의 땜납을 추가하고 발열체를 켭니다. 용융된 땜납에 작업물을 담그기 전에 냄비가 가열되고 원하는 온도에 도달할 때까지 기다리십시오.