WELLER 연기 추출기 수동 납땜, 고강도 납땜, 청소, 접착, 충전 및 이와 유사한 용도에 사용됩니다. 120V ~ 230V 범위의 입력 전압을 처리하고 최대 XNUMX개 작업장의 공기를 정화할 수 있습니다. 공기 흐름 조절을 최적화하기 위한 조정 가능한 압력 제어 기능
수동 납땜, 고강도 납땜, 청소, 접착, 충전 및 이와 유사한 용도에 사용됩니다. 120V ~ 230V 범위의 입력 전압을 처리하고 최대 XNUMX개 작업장의 공기를 정화할 수 있습니다. 공기 흐름 조절을 최적화하기 위한 조정 가능한 압력 제어 기능
연기 추출기는 작업장에서 유해한 연기, 연기, 먼지 및 미스트를 수집하고 제거하는 데 사용되는 공기 정화 시스템입니다. 그들은 용접 및 납땜 스테이션뿐만 아니라 널리 사용됩니다....자세히 보기
연기 추출기 Hepa 60 Hz 120v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0053660299 | AF7CNE | ₩ 5,345,952 |
이동식 흄 추출 장치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U-100-1056-ESD | AE6ZNB | ₩ 3,408,282 |
더 알아보기
- 차단밸브
- 브러시 롤러 및 트레이
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 엿보는 도구
- 유리 섬유
- LED 벽 팩
- 여과지 및 추출 골무
- 콘크리트 에저 및 그루버
- 유압 수동 스택 밸브 시스템
- 화물 밴 잠금 키트
- BRADY 위험 이중 언어 태그, 카드 지, 5-3 / 4 "x 3"
- LOUISVILLE 양면 Stepladder
- EXAIR 분무 스프레이 노즐, 압력 유체 전달 유형
- CHICAGO HARDWARE 턴버클 조, 아연 도금
- BUSSMANN GMW 계열 특수 퓨즈
- HYDRO VACUUM 맨홀 뚜껑
- WOODHEAD 130097 시리즈 코드 커넥터
- ANVIL 파이프 행거, 끝단으로 아연 도금 볼트 체결
- D-LINE 비금속 단일 채널 표면 레이스웨이
- JJ KELLER DVD를