항목 | 납땜 인두 |
처리 | 쿠션 그립 |
온도 평가 | 600 ~ 800도 F |
팁 | 니켈 도금 된 구리 |
전압 | 120V |
와트 | 60 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 26.92 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8515110000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 처리 | 항목 | 길이 | 팁 크기 | 타입 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PES51 | 슬림 펜슬 | 납땜 인두 | 7.875 " | 0.062 "와이드 | - | 24 | 50 | ₩ 175,437 | ||
SP175 | 내 충격성 플라스틱 | 납땜 인두 | 12.5 " | 5 / 8 " | - | 120 | 175 | ₩ 244,930 | ||
WP30 | 쿠션 그립 플라스틱 | 납땜 인두 | 7.875 " | 1 / 8 " | 전문 서비스 | 120 | 30 | ₩ 122,181 | ||
SPG80L | 쿠션 그립 | 납땜 인두 | - | - | 가볍고 컴팩트 | 120 VAC | 80 | ₩ 97,363 | ||
W100P3 | 쿠션 그립 | 납땜 인두 | - | - | - | - | 100 | ₩ 283,710 | ||
0052916699 | - | 납땜 인두 | - | - | - | - | - | ₩ 590,677 | ||
BP650MP | 플라스틱 | 무선 납땜 인두 | 6" | 5 / 16 " | 배터리 전원 | 6V | 4.5 | ₩ 47,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.