항목 | 진공 펌프 |
암페어 AC | 5.6 |
밸러스트 | 가스, 펌프 내부의 응축 방지 |
배수량 | CFM 0.9 |
필터 | 흡입구, 스크린은 이물질이 펌프에 들어갈 가능성을 줄입니다. |
마감재 | 청회색 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
NPT 입구 | 3 / 4 " |
오일 용량 | 19.84 온스 |
전체 높이 | 12.625 " |
전체 길이 | 17.75 " |
전체 폭 | 9" |
상 | 1 |
RPM | 580 |
튜브 내부 직경. | 7 / 16 " |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 31.05 |
선박 높이 (cm) | 49.53 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 8414100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 암페어 AC | 배수량 | 전체 폭 | RPM | 튜브 내부 직경. | 밸브 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402B-01 | 20 " | 8.4/4.2 | CFM 5.6 | 12 " | 525 | 13 / 16 " | - | 115/230 | ₩ 8,182,282 | ||
1376B-01 | 19.25 " | 11.0/5.5 | CFM 10.6 | 14.125 " | 525 | 13 / 16 " | 배수 | 115/230 | ₩ 10,647,962 | ||
1397B-01 | 26 " | 11.0/5.5 | CFM 17.7 | 13.75 " | 400 | 1.625 " | - | 115/230 | ₩ 15,304,572 | ||
1402B-46 | 20 " | 8.4/4.2 | CFM 5.6 | 12 " | 525 | 13 / 16 " | 부식을 유발할 수있는 물의 응축을 억제하는 가스 밸러스트 | 115/230 | ₩ 8,645,875 | ||
2070B-01 | 18 " | 3 | CFM 1.2 | 9" | - | - | - | 115 | ₩ 20,963,600 | ||
3021-01 | 15.1 " | - | - | 9.2 " | 1740 | - | - | 115 | ₩ 5,260,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.