항목 | 와이어 휠 브러시 |
아버 홀 | 5/8 "-11 UNC |
강모 유형 | 트위스트 와이어 |
브러시 직경 | 6" |
얼굴 폭 | 1 / 2 " |
재료 채우기 | 탄소강 |
최대 RPM | 12,500 |
실장 형 | 스레드 아버 |
트림 길이 | 1.25 " |
UPC | 012382798048 |
와이어 직경 | 0.023 " |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 아버 홀 | 강모 유형 | 얼굴 폭 | 재료 채우기 | 트림 길이 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79805 | 5/8 "-11 UNC | 트위스트 와이어 | 3 / 16 " | 탄소강 | 1.125 " | 0.02 " | ₩ 75,985 | ||
09500 | 5/8 "-11 UNC | 스트링거 비드 트위스트 와이어 | 3 / 16 " | 스테인리스 강 | 1.125 " | 0.02 " | ₩ 131,635 | ||
08776 | 5/8 "-11 UNC | 스트링거 비드 트위스트 와이어 | 1 / 2 " | 탄소강 | 1.375 " | 0.023 " | ₩ 56,787 | ||
08916 | 5/8 "-11 UNC | 스트링거 비드 트위스트 와이어 | 1 / 2 " | 탄소강 | 1.25 " | 0.023 " | ₩ 69,895 | ||
09400 | 5/8 "-11 UNC | 스트링거 비드 트위스트 와이어 | 3 / 16 " | 탄소강 | 1.125 " | 0.02 " | ₩ 63,770 | ||
08775 | 5/8 "~ 1/2" | 스트링거 비드 트위스트 와이어 | 1 / 2 " | 탄소강 | 1.375 " | 0.023 " | ₩ 67,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.