그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 브러시 도구 |
브러시 직경 | 1 / 2 " |
재료 채우기 | 스테인리스 강 |
최대 RPM | 1000 |
전체 길이 | 5.25 " |
생크 크기 | 1 / 4 " |
트림 길이 | 1" |
UPC | 012382363031 |
와이어 직경 | 0.008 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.