항목 | 컵 브러쉬 |
아버 홀 | 아버 홀 없음 |
브러시 직경 | 2.75 " |
재료 채우기 | 나일록스 |
모래 | 180 |
최대 RPM | 6000 |
실장 형 | 줄기 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
트림 길이 | 1.25 " |
와이어 직경 | 0.035 / 180 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 트림 길이 | 아버 홀 | 브러시 직경 | 와이어 직경 | 재료 채우기 | 모래 | 항목 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12736 | 1.25 " | 5 / 8 "-11 | 3.5 " | 0.014 " | 탄소강 | - | 컵 브러쉬 | 9000 | ₩ 72,905 | ||
14506 | 1.25 " | 5 / 8 "-11 | 6" | 0.040 / 80 " | 탄화 규소 | 80 | 컵 브러쉬 | 6600 | ₩ 264,320 | ||
14413 | 1.5 " | 5 / 8 "-11 | 3.5 " | 0.035 / 180 " | 나일록스 | 180 | 컵 브러쉬 | 12,000 | ₩ 160,720 | ||
14576 | 1.25 " | 5 / 8 "-11 | 5" | 0.040 / 120 " | 나일록스 | 120 | 컵 브러쉬 | 8000 | ₩ 256,970 | ||
12766 | - | - | - | - | - | - | 컵 브러쉬 | - | ₩ 119,577 | ||
91233 | - | - | - | - | - | - | 미니어처 컵 브러쉬 | - | ₩ 15,505 | ||
14317 | - | - | - | - | - | - | 주름진 와이어 컵 브러시 | - | ₩ 47,565 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.