항목 | 컵 브러쉬 |
아버 홀 | 5 / 8 "-11 |
브러시 직경 | 6" |
재료 채우기 | 탄화 규소 |
모래 | 80 |
최대 RPM | 6600 |
실장 형 | 스레드 아버 |
트림 길이 | 1.25 " |
UPC | 012382145064 |
와이어 직경 | 0.040 / 80 " |
선박 중량 (kg) | 1.59 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 트림 길이 | 아버 홀 | 브러시 직경 | 와이어 직경 | 재료 채우기 | 모래 | 항목 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12736 | 1.25 " | 5 / 8 "-11 | 3.5 " | 0.014 " | 탄소강 | - | 컵 브러쉬 | 9000 | ₩ 72,345 | ||
14403 | 1.25 " | 아버 홀 없음 | 2.75 " | 0.035 / 180 " | 나일록스 | 180 | 컵 브러쉬 | 6000 | ₩ 110,722 | ||
14413 | 1.5 " | 5 / 8 "-11 | 3.5 " | 0.035 / 180 " | 나일록스 | 180 | 컵 브러쉬 | 12,000 | ₩ 144,812 | ||
14576 | 1.25 " | 5 / 8 "-11 | 5" | 0.040 / 120 " | 나일록스 | 120 | 컵 브러쉬 | 8000 | ₩ 262,255 | ||
12766 | - | - | - | - | - | - | 컵 브러쉬 | - | ₩ 102,882 | ||
91233 | - | - | - | - | - | - | 미니어처 컵 브러쉬 | - | ₩ 16,152 | ||
14317 | - | - | - | - | - | - | 주름진 와이어 컵 브러시 | - | ₩ 41,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.