항목 | 주름진 와이어 컵 브러시 |
아버 홀 | 5 / 8 "-11 |
브러시 직경 | 3.5 " |
재료 채우기 | 탄소강 |
최대 RPM | 12,000 |
실장 형 | 스레드 아버 |
트림 길이 | 7 / 8 " |
UPC | 012382936488 |
와이어 직경 | 0.014 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 아버 홀 | 브러시 직경 | 재료 채우기 | 최대 RPM | 실장 형 | 트림 길이 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13188 | 5 / 8 "-11 | 3.5 " | 스테인리스 강 | 12,000 | 스레드 아버 | 7 / 8 " | 0.014 " | ₩ 122,832 | ||
14311 | 아버 홀 없음 | 2.75 " | 황동 | 6000 | 줄기 | 7 / 8 " | 0.011 " | ₩ 73,727 | ||
14316 | 5 / 8 "-11 | 6" | 브론즈 | 6600 | 스레드 아버 | 1.25 " | 0.02 " | ₩ 473,532 | ||
14301 | 아버 홀 없음 | 1.75 " | 탄소강 | 13,000 | 줄기 | 3 / 4 " | 0.011 " | ₩ 24,395 | ||
13284 | 3 / 8 "-24 | 2.75 " | 탄소강 | 14,000 | 스레드 아버 | 1" | 0.02 " | ₩ 49,227 | ||
14306 | 아버 홀 없음 | 2" | 탄소강 | 13,000 | 줄기 | 5 / 8 " | 0.011 " | ₩ 27,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.