항목 | 원격 키패드 케이블 |
케이블 길이 | 5m |
케이블 유형 | 원격 키패드 |
깊이 | 198 " |
함수 | 원격 키패드 연결 및 CFW700 VFD와의 통신 |
높이 | 1" |
실장 형 | 플러그 가능 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8544422000 |
원산지 | BR |
모델 | 케이블 길이 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
CAB-RS-1M | 1m | 36 " | ₩ 60,935 | |
CAB-RS-2M | 2m | 72 " | ₩ 66,657 | |
CAB-RS-3M | 3m | 119 " | ₩ 74,392 | |
CAB-RS-7 5M | 7.5m | 297 " | ₩ 77,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.