항목 | IEEE 841 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄(R) |
Frame | 447 / 9T |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 501 |
HP | 450 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 46 11 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | IEEE 모터 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | 리지드베이스 |
명판 RPM | 1800 |
공칭 효율성 | 96.2% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 57.187 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 3.375 " |
축 길이 | 8.5 " |
전압 | 460 |
품질 보증 | 5 년 |
선박 중량 (kg) | 1610.1 |
선박 높이 (cm) | 94.74 |
선박 길이 (cm) | 145.03 |
선박 폭 (cm) | 107.19 |
HS 코드 | 8501538040 |
원산지 | BR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.