WEG 13236ET3Y315S/M-W22 미터법 모터, 175Hp, 230/460v Cw/Ccw
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 315S / M |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 193 |
HP | 175 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | 132 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 리지드베이스 |
명판 RPM | 3580 |
공칭 효율성 | 95.4% |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.25 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 1127.7 |
선박 높이 (cm) | 88.47 |
선박 길이 (cm) | 88.47 |
선박 폭 (cm) | 88.47 |
HS 코드 | 8501534080 |
원산지 | BR |
모델 | 공칭 효율성 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | HP | Hz | kW | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00158ET3W90L-W22 | 86.5% | 90L | 2.79 | 1701-1800 | 2 | 60 | 1.5 | 리지드베이스 | ₩ 1,079,470 | |
00218ET3W100L-W22 | 87.5% | 100L | 4.05 | 1701-1800 | 3 | 60 | 2.2 | 리지드베이스 | ₩ 1,289,470 | |
00518ET3Y132S-W22 | 91.7% | 132S | 9.07 | 1701-1800 | 7.5 | 50/60 | 5.5 | 리지드베이스 | ₩ 1,887,585 | |
00712ET3Y160M-W22 | 91.0% | 160M | 13.1 | 1101-1200 | 10 | 50/60 | 7.5 | 리지드베이스 | ₩ 4,490,080 | |
00718ET3Y132M-W22 | 91.7% | 132M | 12.2 | 1701-1800 | 10 | 50/60 | 7.5 | 리지드베이스 | ₩ 2,239,020 | |
01112ET3Y160L-W22 | 91.7% | 160L | 18.8 | 1101-1200 | 15 | 50/60 | 11 | 리지드베이스 | ₩ 6,317,080 | |
01118ET3Y160M-W22 | 92.4% | 160M | 18.2 | 1701-1800 | 15 | 50/60 | 11 | 리지드베이스 | ₩ 3,543,767 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.