WEG 07512XT3E405T 위험 장소 모터, 3상, Tefc 75 Hp, T3c
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험한 위치 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 405T |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 192-174/87.0 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA 프리미엄 등급 |
위험한 위치 등급 | 1 개 C, D / 2 개 F, G |
HP | 75 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 30 13 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 위험한 위치 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | T-STAT |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 발 |
명판 RPM | 1180 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 94.5% |
전체 길이 | 38 1 / 16 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1101-1200 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 2.875 " |
축 길이 | 7.25 " |
온도 암호 | T3C |
열 보호 | T 스탯 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 580.95 |
선박 높이 (cm) | 75.21 |
선박 길이 (cm) | 113 |
선박 폭 (cm) | 82.19 |
HS 코드 | 8501528040 |
원산지 | BR |
모델 | RPM 범위 | Frame | 완전 부하 암페어 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 온도 암호 | 열 보호 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118XT3E143T | 1701-1800 | 143T | 3.16-2.86/1.43 | 7 / 8 " | 2.25 " | T4 | T 스탯 | 208-230/460 | ₩ 1,724,747 | |
00156XT3E143T | 3001-3600 | 143T | 4.53-4.1/2.05 | 7 / 8 " | 2.25 " | T4 | T 스탯 | 208-230/460 | ₩ 1,748,075 | |
00158XT3E145T | 1701-1800 | 145T | 4.53-4.1/2.05 | 7 / 8 " | 2.25 " | T4 | T 스탯 | 208-230/460 | ₩ 1,910,300 | |
00152XT3E182T | 1101-1200 | 182T | 5.13-4.64/2.32 | 1.125 " | 2.75 " | T4 | T 스탯 | 208-230/460 | ₩ 2,179,450 | |
00236XT3E145T | 3001-3600 | 145T | 5.96-5.38/2.69 | 7 / 8 " | 2.25 " | T4 | T 스탯 | 208-230/460 | ₩ 1,788,027 | |
00218XT3E145T | 1701-1800 | 145T | 6.02-5.44/2.72 | 7 / 8 " | 2.25 " | T4 | T 스탯 | 208-230/460 | ₩ 1,872,115 | |
00212XT3E184T | 1101-1200 | 184T | 6.92-6.26/3.13 | 1.125 " | 2.75 " | T4 | T 스탯 | 208-230/460 | ₩ 2,224,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.