WEG 03018ET3PCT286TF1-W2 냉각탑 모터, 30Hp, 1765RPM, 200V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 냉각탑 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
마감재 | 파란색 |
Frame | 286T |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 80.7 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA 프리미엄 등급 |
HP | 30 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 24.625 " |
모터 응용 | 냉각 탑 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 또는 수직 샤프트 위로 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | Base |
장착 위치 | 수평 또는 샤프트 위로 |
명판 RPM | 1765 |
공칭 효율성 | 93.6 |
전체 길이 | 27.875 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 1.875 " |
축 길이 | 3.25 " |
열 보호 | 없음 |
전압 | 200 |
품질 보증 | 3 년 |
선박 중량 (kg) | 236.25 |
선박 높이 (cm) | 45.21 |
선박 길이 (cm) | 82.04 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
HS 코드 | 8501528040 |
원산지 | BR |
모델 | 명판 RPM | Frame | 완전 부하 암페어 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118ET3ECT143TF1-W2 | 1760 | 143T | 3.07-2.82/1.41 | 85.5 | 13.375 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 2.25 " | ₩ 1,482,040 | |
00158ET3PCT145TF1-W2 | 1755 | 145T | 4.65 | 86.5 | 13.375 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 2.25 " | ₩ 1,548,172 | |
00158ET3ECT145TF1-W2 | 1755 | 145T | 4.36-4.04/2.02 | 86.5 | 13.375 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 2.25 " | ₩ 1,548,172 | |
00218ET3PCT145TF1-W2 | 1750 | 145T | 6.0 | 86.5 | 13.375 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 2.25 " | ₩ 1,753,150 | |
00218ET3ECT145TF1-W2 | 1750 | 145T | 5.77-5.22/2.61 | 86.5 | 13.375 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 2.25 " | ₩ 1,720,687 | |
00318ET3PCT182TF1-W2 | 1760 | 182T | 8.92 | 89.5 | 14.875 " | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | ₩ 1,778,787 | |
00318ET3ECT182TF1-W2 | 1760 | 182T | 8.58-7.76/3.88 | 89.5 | 14.875 " | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | ₩ 1,784,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.