WEG 02036OT3E254JP-S 펌프 모터, 3상, 20 Hp, 254/6jp 23.8a
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 |
Frame | 254 / 6JP |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 52.6-47.6/23.8 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA 프리미엄 등급 |
HP | 20 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 19.593 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | JP 스레드 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 밀착 형 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 3520 |
공칭 효율성 | 91.0 |
전체 길이 | 24 27 / 32 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.25 " |
축 길이 | 5.25 " |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 88.2 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 8501524000 |
모델 | 명판 RPM | 효율성 그룹 | Frame | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00156OT3E143JP-S | 3495 | NEMA 프리미엄 | 143 / 5JP | 84.0 | 16 25 / 32 " | 3001-3600 | 7 / 8 " | 7.156 " | ₩ 1,166,812 | |
00158OT3E145JP-S | 1755 | NEMA 프리미엄 | 143 / 5JP | 86.5 | 17 35 / 64 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 7.156 " | ₩ 1,205,907 | |
00518OT3E184JP-S | 1750 | NEMA 프리미엄 | 182 / 4JP | 89.5 | 20.875 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 7.156 " | ₩ 1,636,110 | |
00718OT3E213JP-S | 1760 | NEMA 프리미엄 | 213 / 5JP | 91.0 | 21 9 / 16 " | 1701-1800 | 1.25 " | 7 29 / 32 " | ₩ 2,393,877 | |
01018OT3E215JP-S | 1760 | NEMA 프리미엄 | 213 / 5JP | 91.7 | 22.75 " | 1701-1800 | 1.25 " | 7 29 / 32 " | ₩ 2,640,505 | |
01536OT3E215JP-S | 3525 | NEMA 프리미엄 | 213 / 5JP | 90.2 | 22.75 " | 3001-3600 | 1.25 " | 7 29 / 32 " | ₩ 3,207,050 | |
01518OT3E254JP-S | 1760 | NEMA 프리미엄 | 254 / 6JP | 93.0 | 24 27 / 32 " | 1701-1800 | 1.25 " | 5.25 " | ₩ 3,770,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.