WEG 01536OT3E215T 전기 모터, 15Hp, 60Hz, 3515 Rpm

항목: BA9TWB 모델: 01536OT3E215T

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모터

배송 정보:

선박 중량 (kg) 58.5

제품 변형

프로덕트모델가격
WEG 01536EP3V254JP-W22 전기 모터, 15Hp, 60Hz, 3520RPM | BA9PFA 01536EP3V254JP-W22-
RFQ
WEG 01518EP3E254JM-W22 전기 모터, 15Hp, 60Hz, 1765RPM | BA9RCK 01518EP3E254JM-W22-
RFQ
WEG 01512ET3PCT284T 전기 모터, 15Hp, 60Hz, 1180RPM | BB2EHV 01512ET3PCT284T-
RFQ
WEG 01536EP3E254HP 전기 모터, 15Hp, 60Hz, 3530RPM | BB2QRZ 01536EP3E254HP₩ 2,423,960
WEG 01512ET3ECT284T 전기 모터, 15Hp, 60Hz, 1180RPM | BB2RFU 01512ET3ECT284T-
RFQ
WEG 01518EP3E254JP-W22 전기 모터, 15Hp, 60Hz, 1765RPM | BB2TXQ 01518EP3E254JP-W22₩ 2,377,442
WEG 01509ES3EOW324T 전기 모터, 15Hp, 60Hz, 850RPM | BB3FWZ 01509ES3EOW324T-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WEG 01536OT3E215T 전기 모터, 15Hp, 60Hz, 3515 Rpm