WEG 01036ET3E215JM-W22 펌프 모터, 3상, 10Hp, 3530 208-230/460V, 215jm
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 재생 가능한 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 215JM |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 25.7-23.2/11.6 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 1000 : 1 가변, 20 : 1 일정한 토크 |
길이 덜 샤프트 | 16 1 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | JM 스레드 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 폐수 |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 얼굴 /베이스 |
명판 RPM | 3530 |
공칭 효율성 | 90.2% |
전체 길이 | 20.187 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 4.125 " |
샤프트 유형 | JM 스레드 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 87.3 |
선박 높이 (cm) | 47.5 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | MX |
모델 | 맥스. 주변 온도. | 베어링스 | Frame | 모터 응용 | 모터 디자인 | 모터 서브 애플리케이션 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118ET3E143JM-W22 | 40도 C | 재생 가능한 공 | 143JM | 펌프 | 3 위상 | 폐수 | 1765 | 85.5% | ₩ 1,320,830 | |
00156ET3E143JM-W22 | 40도 C | 재생 가능한 공 | 143JM | 펌프 | 3 위상 | 폐수 | 3495 | 84.0% | ₩ 1,504,632 | |
00158ET3E145JM-W22 | 40도 C | 재생 가능한 공 | 145JM | 펌프 | 3 위상 | 폐수 | 1760 | 86.5% | ₩ 1,235,972 | |
00218ET3E145JM-W22 | 40도 C | 재생 가능한 공 | 145JM | 펌프 | 3 위상 | 폐수 | 1755 | 86.5% | ₩ 1,367,257 | |
00336ET3E182JM-W22 | 40도 C | 재생 가능한 공 | 182JM | 펌프 | 3 위상 | 폐수 | 3510 | 86.5% | ₩ 1,734,232 | |
00318ET3E182JM-W22 | 40도 C | 재생 가능한 공 | 182JM | 펌프 | 3 위상 | 폐수 | 1760 | 89.5% | ₩ 1,902,985 | |
00536ET3E184JM-W22 | 40도 C | 재생 가능한 공 | 184JM | 펌프 | 3 위상 | 폐수 | 3510 | 88.5% | ₩ 1,921,430 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.