WEG 00518EP3ER184TC-S 전기 모터, 5Hp

항목: BB3QMQ 모델: 00518EP3ER184TC-S

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모터

배송 정보:

선박 중량 (kg) 37.8

제품 변형

프로덕트모델가격
WEG 00536OS3ECDF56 전기 모터, 5Hp, 3600RPM | BA9YNP 00536OS3ECDF56-
RFQ
WEG 00536OT3E182T 전기 모터, 5Hp, 60Hz, 3490 Rpm | BB2FVP 00536OT3E182T-
RFQ
WEG 00518ET3ERS184TC 전기 모터, 5Hp, 60Hz, 1755 Rpm | BB2GLK 00518ET3ERS184TC-
RFQ
WEG 00518ES1E184JP 전기 모터, 5Hp, 60Hz, 1730RPM | BB2KMT 00518ES1E184JP₩ 1,563,949
WEG 00518OP3E184JM 전기 모터, 5Hp, 60Hz, 1750RPM | BB2LBK 00518OP3E184JM-
RFQ
WEG 00512ES3EOW215T 전기 모터, 5Hp, 60Hz, 1070RPM | BB2NVQ 00512ES3EOW215T-
RFQ
WEG 00518EP3ER184TC-W22 전기 모터, 5Hp, 60Hz, 1750RPM | BB2PJG 00518EP3ER184TC-W22-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WEG 00518EP3ER184TC-S 전기 모터, 5Hp