그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Tankless 온수기 서비스 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
손잡이 재질 | 비닐 피복 강철 |
파이프 크기 | 1" |
압력 범위 | 398 ~ 500 psi |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | PTFE |
온도. 범위 | 100 ~ 180도 F |
선박 중량 (kg) | 2.78 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8481901000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 항목 | 파이프 크기 | 압력 범위 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41672 | 에나멜 알루미늄 | 팽창 탱크 서비스 밸브 | 1 / 2 " | 294 ~ 600 psi | 100 ~ 350도 F | ₩ 90,930 | ||
48613 | 비닐 피복 강철 | 퍼지 및 채우기 밸브 | 3 / 4 " | 294 ~ 600 psi | 100 ~ 350도 F | ₩ 138,407 | ||
48614 | 비닐 피복 강철 | 퍼지 및 채우기 밸브 | 1" | 294 ~ 600 psi | 100 ~ 350도 F | ₩ 173,757 | ||
58613 | 비닐 피복 강철 | 퍼지 및 채우기 밸브 | 3 / 4 " | 294 ~ 600 psi | 100 ~ 350도 F | ₩ 135,712 | ||
58614 | 비닐 피복 강철 | 퍼지 및 채우기 밸브 | 1" | 294 ~ 600 psi | 100 ~ 350도 F | ₩ 176,470 | ||
44443WPR | 비닐 피복 강철 | Tankless 온수기 서비스 밸브 | 3 / 4 " | 398 ~ 500 psi | 100 ~ 180도 F | ₩ 391,860 | ||
4444WPR | 비닐 피복 강철 | Tankless 온수기 서비스 밸브 | 1" | 398 ~ 500 psi | 100 ~ 180도 F | ₩ 705,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.