WEBSTONE
필터
배관
HVAC 및 냉각기
배관 필터
볼 밸브
풀링 피팅 역할을하고 슬라이싱 및 유지 보수 서비스를 위해 도체에 액세스 할 수 있도록 설계되었습니다. 쉬운 설치 및 취급을 위해 스테인리스 스틸 나사가 장착 된 알루미늄 구조
보일러 배수 밸브
1000 알루미늄, 260 합금 황동 및 저탄소 1008-1001 강철 심 스톡은 평탄도, 경도 및 정확도가 필요하고 부식 문제가 있는 응용 분야용으로 설계되었습니다. 0.013~0.254mm 범위의 두께로 제공
파이프 피팅
퍼지 및 채우기 밸브
액체의 배출 및 재충전이 필요한 응용 분야(플러싱 및 배수 등) 또는 자동차 응용 분야용으로 설계되었습니다. 비닐로 덮인 강철 손잡이가 특징이며 1/2, 3/4 및 1인치 파이프 크기로 제공됩니다.
웹스톤 소개
Nibco 브랜드 인 Webstone은 배관, 지열, 복사 및 순환 수 응용 분야를위한 고품질 산업용 밸브를 제공하고 있습니다. 회사의 제품 라인에는 볼 밸브, 체크 밸브, 보일러 배수 밸브, Pro-Pal 밸브, Hydro-Core 밸브, Isolator EXP 밸브 및 Pro-Connect 밸브 및 피팅. Webstone 볼 밸브 카탈로그는 황동, 스테인리스 스틸, 가스, 플라스틱, 미니 및 특수 황동 볼 밸브로 구성됩니다. 이 밸브는 파이프 또는 튜브에서 액체, 가스 또는 증기의 흐름을 제어하는 데 이상적입니다. 회사는 또한 제공합니다 플랜지 볼 밸브 단조 황동 구조, 조정 가능한 패킹 글 랜드 및 분출 방지 스템이 특징입니다. 다양한 연결 유형 및 재질로 제공되는 다양한 Webstone 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 안면보호
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 공압 모터
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 오일 필터 렌치
- 정수 시스템 액세서리
- Wrot 및 캐스트 구리 튜브 피팅
- 마그네틱 드릴 프레스
- 진동 피더
- MOODY TOOL 오픈 엔드 렌치 세트, 8 개
- WEBSTONE 플랜지 볼 드레인 회전
- ACROVYN 스모키 엘름 엔드 캡, 아크로빈
- TB WOODS FHPQTB부시된 V-벨트 시브
- MARTIN SPROCKET 8중 스레드 웜, XNUMX 피치
- MECHANIX TAA M-Pact 2 충격 방지 작업 장갑
- VESTIL PM4 시리즈 로우 프로파일 팔레트 트럭
- INSIZE 경도 시험기
- ONSRUD 범용 황삭 초경 볼 엔드밀
- HOFFMAN 펌프