항목 | 일회용 볼품 매트 |
항균 | 아니 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 백 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 36 " |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
자재 | 비닐 폴리머 |
매트 당 매수 | 30 |
전체 두께 | 3.18mm |
남은 시트 표시기 | 번호가 매겨진 |
두께 | 1 / 8 " |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 3.03 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 93.47 |
선박 폭 (cm) | 47.75 |
HS 코드 | 3918102000 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.