플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS WIB-81-250 1개 반전형 버킷 스팀 트랩, 1인치 흡입구, 250Psi 증기 압력 | BR7WHF 0039523

WATTS WIB-81-250 1개 인버티드 버킷 스팀 트랩, 1인치 흡입구, 250 Psi 증기 압력

재고 있음 있음
항목: BR7WHF 모델: WIB-81-250 1교차 참조: 0039523

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 672,252 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스팀 트랩
본체 재질주철
바디 패턴인라인
바디 스타일인라인
인 레트 연결암나사
인 레트 크기1"
입구 나사 유형NPT
입구 유형암나사
최대. 압력250의 PSI
맥스. 증기 압력250 년 Psi
최대 온도406도 에프
Mfr. 시리즈WIB
콘센트 연결암나사
출구 크기1"
콘센트 유형암나사

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.55

제품 세부 사항 :

인버티드 버킷 스팀 트랩, 1인치 흡입구, 250 Psi 스팀 압력

제품 변형

프로덕트모델인 레트 크기최대. 압력맥스. 증기 압력최대 온도최대 일의 압박감출구 크기가격
WATTS WIB-81-70 1/2 인버티드 버킷 스팀 트랩, 1/2인치 흡입구, 250~70 Psi 증기 압력 | BR7WGY 0039509 WIB-81-70 1/21 / 2 "250의 PSI70 년 Psi406도 에프70 PSI1 / 2 "₩ 672,252
WATTS WIB-80-80 1/2 인버티드 버킷 스팀 트랩, 1/2인치 흡입구, 150~80Psi 증기 압력 | BR7WGZ 0039501 WIB-80-80 1/21 / 2 "150의 PSI80의 PSI406도 에프80 PSI1 / 2 "₩ 519,624
WATTS WIB-80-150 1/2 역버킷 스팀 트랩, 1/2인치 흡입구, 600 Psi 증기 압력 | BR7WHA 0039502 WIB-80-150 1/21 / 2 "150의 PSI150의 PSI406도 에프-1 / 2 "₩ 519,624
WATTS WIB-81-15 1/2 인버티드 버킷 스팀 트랩, 1/2인치 흡입구, 250~15 Psi 증기 압력 | BR7WHB 0039508 WIB-81-15 1/21 / 2 "250의 PSI15의 PSI406도 에프15 PSI1 / 2 "₩ 672,252
WATTS WIB-81-15 3/4 인버티드 버킷 스팀 트랩, 3/4인치 흡입구, 250~15 Psi 증기 압력 | BR7WHC 0039514 WIB-81-15 3/43 / 4 "250의 PSI15의 PSI406도 F-3 / 4 "₩ 672,252
WATTS WIB-81-125 1/2 인버티드 버킷 스팀 트랩, 1/2인치 흡입구, 250~125 Psi 증기 압력 | BR7WHD 0039510 WIB-81-125 1/21 / 2 "250의 PSI125의 PSI406도 에프125의 PSI1 / 2 "₩ 672,252
WATTS WIB-81-250 1/2 역 버킷 스팀 트랩, 1/2인치 흡입구, 250 Psi 증기 압력 | BR7WHE 0039511 WIB-81-250 1/21 / 2 "250의 PSI250 년 Psi406도 에프-1 / 2 "₩ 672,252

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS WIB-81-250 1개 인버티드 버킷 스팀 트랩, 1인치 흡입구, 250 Psi 증기 압력
₩ 672,252 /단위