그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스팀 트랩 |
본체 재질 | 주철 |
바디 패턴 | 인라인 |
바디 스타일 | 인라인 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 80의 PSI |
최대 온도 | 406도 에프 |
최대 일의 압박감 | 80 PSI |
Mfr. 시리즈 | WIB |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIB-81-70 1/2 | 1 / 2 " | 250의 PSI | 70 년 Psi | 406도 에프 | 70 PSI | 1 / 2 " | ₩ 672,252 | ||
WIB-80-150 1/2 | 1 / 2 " | 150의 PSI | 150의 PSI | 406도 에프 | - | 1 / 2 " | ₩ 519,624 | ||
WIB-81-15 1/2 | 1 / 2 " | 250의 PSI | 15의 PSI | 406도 에프 | 15 PSI | 1 / 2 " | ₩ 672,252 | ||
WIB-81-15 3/4 | 3 / 4 " | 250의 PSI | 15의 PSI | 406도 F | - | 3 / 4 " | ₩ 672,252 | ||
WIB-81-125 1/2 | 1 / 2 " | 250의 PSI | 125의 PSI | 406도 에프 | 125의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 672,252 | ||
WIB-81-250 1/2 | 1 / 2 " | 250의 PSI | 250 년 Psi | 406도 에프 | - | 1 / 2 " | ₩ 672,252 | ||
WIB-81-250 1 | 1" | 250의 PSI | 250 년 Psi | 406도 에프 | - | 1" | ₩ 672,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.