그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니온 엘보 |
바디 마감 | 브론즈 |
본체 재질 | 브론즈 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 선물 |
최대 일의 압박감 | 4.2 바 |
Mfr. 시리즈 | UL |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 유니온 조인트 |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
프로덕트 | 모델 | 콘센트 유형 | 본체 재질 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 최대 일의 압박감 | Mfr. 시리즈 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3517B-08 | 빠른 연결 | 폴리 설폰 | - | 3 / 8 " | 빠른 연결 | 17.2 바 | 3517B | 3 / 8 " | ₩ 14,728 | ||
UL-1-IPS 1 | 유니온 조인트 | 브론즈 | 암나사 | 1" | 암나사 | 60의 PSI | UL | 1" | ₩ 125,132 | ||
UL-1-IPS 1/2 | 유니온 조인트 | 브론즈 | 암나사 | 1 / 2 " | 암나사 | 60의 PSI | UL | 1 / 2 " | ₩ 59,948 | ||
UL-2-CXTMU | 유니온 조인트 | 브론즈 | 소켓 | 1 / 2 " | 소켓 | 60의 PSI | UL | 1 / 2 " | ₩ 59,948 | ||
UL-2-CXTMV | 유니온 조인트 | 브론즈 | 소켓 | 3 / 4 " | 소켓 | 60의 PSI | UL | 3 / 4 " | ₩ 77,672 | ||
UL-1-IPS 1 1/4 | 유니온 조인트 | 브론즈 | 암나사 | 1 1 / 4 " | 암나사 | 60의 PSI | UL | 1-1 / 4 " | ₩ 192,920 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.